四点杖ラージベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68991064 品番CMS-40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さは10段階調節。
ストラップ付。

全長(mm)710〜935 材質アルミ 質量(g)1060 径(Φmm)(杖先)16 本体寸法(mm)315×220 松吉医科器械コード23-3507-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする