アクションジャパン
アクションジャパンの 歩行関連
アクションジャパンの 歩行器
立ち上がり歩行器(コンパクト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991082
品番
C2021CW
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
17,980
バスケットに入れる
2段階のグリップがいすなどからのり着席をしっかりサポート。
高さは6段階調節。
折りたたみ式。
材質
アルミ・スチール・PVC
質量(kg)
2.7
色
シルバー
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ)470×110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×450×730〜860
松吉医科器械コード
23-5172-00