アクションジャパン
アクションジャパンの 歩行関連
アクションジャパンの 歩行器
立ち上がり歩行器(標準)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991098
品番
C2021W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
17,980
バスケットに入れる
2段階のグリップがいすなどからのり着席をしっかりサポート。
高さは6段階調節。
折りたたみ式。
材質
アルミ・スチール・PVC
質量(kg)
2.8
色
シルバー
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ)580×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×490×780〜910
松吉医科器械コード
23-5172-01