※使用例
マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 歩行器
歩行器(折りたたみ式)固定型
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991107
品番
HK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
高さは5段階調節(2.5cm単位)。
材質
アルミ
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ)590×110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×440×700〜800
松吉医科器械コード
23-7281-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68991107
HK-100
18883138
HK-100
アルミ歩行器 (固定型)
マキテック
1台
¥
13,980
税込
¥
13,980
注文コードが変更になりました