松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 歩行関連
松永製作所 (車椅子)の 歩行器
交互歩行器(前キャスター/後先ゴム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991152
品番
CMS-91A
参考基準価格(税別)
¥26,140
販売価格(税込)
¥21,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
21,980
バスケットに入れる
使用する方に合わせて3タイプの脚先からお選びいただけます。
高さ調節は回転式スナップピンで確実にロックできます。
折りたたみ式。
タイプ
前キャスター/後先ゴム
仕様
交互
材質
アルミ
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×510〜540×800〜960
松吉医科器械コード
20-6270-04