NEO-角10×10×2 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991168 NEO-角10×10×2 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991168 NEO-角10×10×2 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991168

ネオジム磁石 角型

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 68991168 品番 NEO-角10×10×2
在庫数量:残り1010点
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×2 用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 質量(g)1.5 吸着力(N)14.7 表面磁束密度(T)0.2
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68991168
2025-10-27
用途:
ペーパー貼り付け
その他業種

磁力はさすがに強いです。
日常的に使うには強すぎるくらいですが、安定感が抜群なので重宝します

2025-09-27
用途:
アルミソケットレールの改良
サービス業

磁力は強烈で2枚貼ると1/2DR10個を壁でも棚板裏でもイケます。作業時にワゴンの脚に着けとくと要るコマをもぎ取れてラクです。

2025-04-30
用途:
超強力マグネットとして
卸売・小売業

さすがネオジウム磁石です。Fe素材が曲がる程に強力で改めて驚きます。

1人が参考にしています
対象商品:
68991168
2025-10-01
用途:
カバン制作のマグネット用として
卸売・小売業

少しお値段はしますが、薄い上に軽くて強力なので使用しています。

対象商品:
68991168
2024-05-28
用途:
道具の整理
製造業

小さくてもしっかり道具が固定できました。場所をとらないので良かったです。

対象商品:
68991204
2024-01-27
用途:
掲示物の固定や消耗品の整理など
教育・研究機関

とても強力な磁石なので、アイデア次第で用途は無限です。
ハサミやホチキスをスチールの壁にくっつけたり、ガラスの仕切りを挟んで掲示物を固定することも出来るので、ガラスにテープ跡が残る心配もありません!

対象商品:
68991168
2024-01-24
用途:
キッチンタイマー設置用に
不動産業

小型のキッチンタイマーに予めついているマグネットでは非力で、冷蔵庫につけてタイム設定時にズレ動き不安定なので、新たにネオジム磁石 角型を本体四隅に追加取付けました。結果、冷蔵庫にガッチリ貼り付いて操作しやすくなりました。

対象商品:
68991222
2024-04-04
用途:
ネジの紛失防止

くっ付くと剥がすのがたいへんな程の磁力の強さ。面積があとホンの少しあれば、他の用途にも使えたが、とりあえず外したネジをホールド

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
10×10×2より小さいサイズ、50×10×2より大きいサイズはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-06
質問:
角型以外の形はあるでしょうか。
回答:
下記のような形状でしたら取り扱いがございます。

モノタロウ ネオジウム磁石
https://www.monotaro.com/g/01217636/

モノタロウ ネオジム磁石 ドーナツ型
https://www.monotaro.com/g/02787866/
2023-10-06
質問:
組成を教えて下さい。
回答:
ネオジム磁石としての情報のみになります。
詳細成分までの情報はございません。
2023-10-06

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする