日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 歩行器
歩行器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68991283
品番
TY160S
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
35,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみできて収納に便利。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
約7.3
規格
小
内寸(mm)
(肘掛)W310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×680×670〜770
キャスター径(Φmm)
100(前輪自在・後輪固定)
松吉医科器械コード
01-4160-03