丸ワッシャー ステンレス ヘキサゴンパック S121シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(150個) 注文コード68991346 品番S121-6505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,463
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様●呼び径:M6●外径(mm):20●内径(mm):6.5●厚さ(mm):2.0●パッケージ:ヘキサゴンパック●材質/仕上:ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール●セット内容:NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100●原産国:日本●コード番号:261-8352 アズワン品番65-9730-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68991346 S121-6505 57610195 S121-6505 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 1缶(150個) 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする