星光医療器
星光医療器の 歩行関連
星光医療器の 歩行車
歩行車アルコーBW型S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991387
品番
100558
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
取り外し可能なバスケットと収納に便利なカゴ付。
ハンドルの高さは6段階調節。
質量(kg)
9.5
内寸(mm)
(肘掛)W344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×598×645〜845
キャスター径(Φmm)
150(前輪自在・後輪固定)
材質(フレーム)
スチール
松吉医科器械コード
24-3886-00