歩行車トレウォーク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68991396 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥65,980
販売価格(税別) 非課税商品
65,980

ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
スタッキング構造で130cmの奥行に5台収納可能j。
固定式。

材質スチール 質量(kg)11.7 内寸(mm)(肘掛)W350〜410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640×840〜1140(ローポジション790〜1090) キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定) 松吉医科器械コード23-5168-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする