キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの ヘッドギア
ヘッドガードフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68991423
品番
KM-30
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
色
ブラック
サイズ
S-M
質量(g)
約130
松吉医科器械コード
24-2865-00
付属品
あごひも
材質
本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン