ヘッドガードフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード68991493 品番KM-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。

ブルー サイズS-M 質量(g)約145 松吉医科器械コード24-3890-00 付属品あごひも 材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68991493 KM-400 30847836 KM-400 画像準備中 ヘッドガードフィット キヨタ 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする