サン・ビーム
サン・ビームの 専門診療・科目別
サン・ビームの リハビリ・整形
サン・ビームの 松葉杖
アルミ松葉杖ワールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
プッシュボタン操作だけで、握りの高さと杖全体の長さを調節できます。
2品組。
規格
大
材質
アルミ
寸法(mm)
(握上)365〜515
全長(mm)
1230〜1430
質量(g)
(1本)1050
松吉医科器械コード
01-4782-01