サン・ビーム
サン・ビームの 専門診療・科目別
サン・ビームの リハビリ・整形
サン・ビームの 松葉杖
松葉杖(木製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991703
品番
MY-1130
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
2本組。
規格
小
材質
木
全長(mm)
890〜1050
質量(g)
820
松吉医科器械コード
01-4170-03