サン・ビーム
サン・ビームの 専門診療・科目別
サン・ビームの リハビリ・整形
サン・ビームの 松葉杖
松葉杖セフティーワンS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,498
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,498
バスケットに入れる
より強度のあるアルミ素材を使用。
2本組。
規格
小
材質
アルミ
寸法(mm)
(握上)204〜356
全長(mm)
995〜1200
質量(g)
(1本)763
松吉医科器械コード
01-4783-03