日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 専門診療・科目別
日進医療器(車イス)の リハビリ・整形
日進医療器(車イス)の 松葉杖
アルミ製松葉杖 合わせてパッチン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991843
品番
TY156S
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,898
バスケットに入れる
握り部のレバーで、簡単に脇あてから握りの高さを調節でキます。
2本組。
規格
S
材質
アルミ
寸法(mm)
(握上)250〜400
全長(mm)
985〜1135
質量(g)
約820
松吉医科器械コード
23-7283-02