弥生堂製作所
弥生堂製作所の 専門診療・科目別
弥生堂製作所の リハビリ・整形
弥生堂製作所の 松葉杖
松葉杖(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
68991904
品番
YS-32D
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
2本組。
規格
M
材質
アルミ
全長(mm)
1140〜1340
質量(g)
(1本)880
松吉医科器械コード
23-2454-01