プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
OPOドットクラッチレギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68991974
品番
21-11-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローズカフで腕をしっかり支えるストレートタイプ。
材質
アルミ
全長(mm)
930〜1290
色
グレーチェック
質量(g)
610
寸法(Φmm)
カフ/100×95
松吉医科器械コード
24-4687-02