シャープ化学
シャープ化学の 補修材
シャープ化学の 外壁/内壁用
アクリコ NB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2缶)
注文コード
68992090
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!
作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!
ノンブリードタイプ!
4VOC基準適合
用途
壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に
材質
塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック
色
塗布時:白 乾燥時:透明
容量(kg)
3
危険物の類別
非危険物
注意
※降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
※施工は、環境温度 5℃〜40℃で行って下さい。
※下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
※被着面の油、ゴミなどの清掃には、布等できれいに清掃して下さい。
※水分・湿分が多い環境では白濁する場合があります。
※塗着料が多いと透明になるまで時間がかかる場合があります。
※屋内冷暗所に保管し、凍結は避けて下さい。
※保管の際は蓋をしっかり閉じて下さい。
※その他詳しくはSDSをご覧下さい。