超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 68992108 品番 FRPE-031-01000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂
浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。
低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
ツヤ仕上がり

用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修 仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液 アイボリー 容量(kg)1 対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤 時間ゲル化:15〜25分 完全硬化時間12〜24時間 危険等級V 乾燥時間(時間)硬化:1〜2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かない場所に保存し、誤飲・誤食をしないようにお願いします。下記のある場所での作業は行わないでください。直射日光の当たる所や車内、加熱源の近くに商品を保管しないでください。取り扱い中は保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスを吸い込まない、皮膚に触れないようにしてください。本製品には有機溶剤が含まれています。作業場所、乾燥場所の換気は充分に行ってください。塗り面積、乾燥時間は塗装時の気温や湿度、気象条件、素地の状態によって変化する場合がございます。気温5°以下の場所での施工作業や塗装はおこなわないでください。単体使用はできません。本製品ご使用時は必ずプライマー塗料を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする