※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5)DC24 仕様リード線取出し向き:(-) 配管方向、リード線取出し向き:(1) 1.0、ボディ材質および絶縁の種類:(B) ボディ材質:PPS、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種 管接続タイプ(C4) o4ワンタッチ管継手 注文コード68992386 品番VDW31-5G-1-C4-B-N-XF
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は電圧・仕様・管接続タイプなど78種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 省電力回路(-) なし 管接続タイプ(C4) o4ワンタッチ管継手 仕様リード線取出し向き:(-) 配管方向、リード線取出し向き:(1) 1.0、ボディ材質および絶縁の種類:(B) ボディ材質:PPS、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種 オプション(N) 底面取付インサート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする