※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5)DC24
仕様リード線取出し向き:(-) 配管方向、リード線取出し向き:(3) 3.0、ボディ材質および絶縁の種類:(-) ボディ材質:PPS、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
管接続タイプ(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68992438
品番VDW31-5G-3-C6-XF
参考基準価格(税別)¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・管接続タイプなど78種類から選べます
他の種類を見る