システムラック

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68992577 品番SR-3(NA/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工具不要の組立て簡単ラック
狭い場所でも活躍する奥行き30cmのスリムなデザイン
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍
棚の角が丸い安心デザイン
低めの設計なので、子供部屋のラックに便利

ナチュラル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×770 用途事務所の収納ラック、オープンラック、フリーラック、本棚、書類ラックとして。 材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)3.5 高さ(mm)(床〜下段棚まで)35 段数3 直径(Φcm)(支柱)約3 耐荷重(kg)(全体)30 棚板耐荷重(kg)10 組立時間約10〜20分 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)490×190×340
取扱説明書:(0.56MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68992577 SR-3(NA/WH) 65712125 YVSR-75703(OAK4/BK) ヴィンテージ調 オープンラック YAMAZEN(山善) ヴィンテージ調 オープンラック YAMAZEN(山善) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
荷物置き
卸売・小売業

大きさが少し小さいが、荷物置き場に使えました。もう一回り大きなのがあればなお良いです。

対象商品:
68992568
2020-07-16
用途:
飲食店での作業台兼もの置き場
飲食業

軽くてちょうど良い奥行きで、狭い場所に最適です。
工具なしですぐに組み立てられるのがいいです。

対象商品:
68992568
2019-04-26
用途:
植木鉢置く
建設業・工事業

カラーボックス置くよりは見た目は良いかも。4本足なのでガタガタしちゃうので調整式の脚を付けるとか改善が必要。
下一段目の高さが半端なので、もっと高くしてルンバが掃除できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする