YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の テレビ台・ローボード
ロータイプテレビ台 (幅80cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68992647
品番
YWTV-8030(DBR3/BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台
対応目安:薄型32Vまで
工具不要の簡単組み立て式
色
ブラック
材質
棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン
耐荷重(kg)
天板約20、中段約10、下段約20
幅(cm)
80
用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
質量(kg)
7.7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(中断棚板)490×190×160
組立時間
約20〜30分
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×300×420
取扱説明書:
(0.98MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。