※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5)DC24
仕様リード線取出し向き:(-) 配管方向、リード線取出し向き:(4) 4.5、ボディ材質および絶縁の種類:(B) ボディ材質:PPS、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種
管接続タイプ(C8) o8ワンタッチ管継手
注文コード68992779
品番VDW41-5GE-4-C8-B-XF
参考基準価格(税別)¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・管接続タイプなど78種類から選べます
他の種類を見る