マシュマロキルトインナー婦人用ノースリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM〜L ベージュ 注文コード68992878 品番MP721
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。
空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。

材質アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2% ベージュ サイズM〜L 身長(cm)150〜165 ウエスト(cm)64〜77 ヒップ(cm)87〜100 バスト(cm)79〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする