YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 新聞・雑誌収納
YAMAZEN(山善)の 新聞ストッカー
新聞ストッカー 2段 キャスター付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68992918
品番
CRSR-2C(DBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
保管に困る、読み終わった新聞や雑誌の指定席
分別にも便利な2個セット
上下積み重ねて使えば省スペースで大量収納
2段重ねのまま、下段にも収納可能
収納したまま束ねることができる便利な紐通し付
用途
新聞ラック、新聞紙ストッカー、新聞紙ラック、雑誌ストッカーとして。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg/段)
7/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×250×650、(1個あたり)320×250×350
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部:290×230×210/280(1個あたり)