すきま収納ラック キャスター付き

(5件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68992972 品番 SSR-3048C(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク

用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。 材質天然木パイン(ラッカー塗装) 質量(kg)4.5 高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80 寸法(幅W×奥行D)(mm)(可動棚)260×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×850 組立時間約20〜30分
取扱説明書:(0.88MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68992945
2022-07-29
用途:
隙間収納 脱衣所 まさか塗装が・・・
その他業種

デザイン 色(白)動きも軽さも気にったんですが、使っていて洗剤や水気が付いたところの塗装がハゲて木地が出てきてしまいました。ラッカー塗装となっていたんですが?
ラッカーを買って塗装しようと考えています。

対象商品:
68992945
2020-10-21
用途:
洗濯機と洗面台の間に置いて、洗剤を載せてます。
その他業種

わりとしっかりした、塗装済の木材で出来ていて、軽くて扱いやすいです。
組み立ても簡単でした。

対象商品:
68992945
2019-12-26
用途:
トイレの隙間
卸売・小売業

キャスター付きで掃除のときも楽ですし、
棚もスライドできるので、飾り棚にも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68992972
2020-06-04
用途:
靴乾燥機の収納庫
製造業

靴乾燥機を3台異動される方にいただき収納に困っていました。
更衣室の空きスペースを利用することに決まり、あれこれ探しました。
なかなか希望の物が見つからず注文しましたが、2ケ月またされ開封すると掲載されているのとは、ちょっと違う感じがしてガッカリしました。
値段の通りちゃちなものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
68992963
2019-05-11
用途:
事務所の良く使う物を収納する移動可能な棚として使用しています。
不動産業

クロスバーの取り付け位置がわかりにくいので、指示穴等を付けると良い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする