スムーズパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68993140 品番 5096
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

洗濯機可
脱水機可
乾燥機可(40℃)

材質綿50%、ポリエステル50%(スムース) サックス サイズL 胸囲(cm)92〜102 身長(cm)164〜174 股下(cm)69 ウエスト(cm)82〜92 パンツ丈(cm)100 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする