大阪エンゼル
大阪エンゼルの 衣服関連
大阪エンゼルの 衣類 利用者用
大阪エンゼルの ねまき 利用者用
スムーズパジャマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68993149
品番
5096
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
洗濯機可
脱水機可
乾燥機可(40℃)
材質
綿50%、ポリエステル50%(スムース)
色
パープル
サイズ
L
胸囲(cm)
92〜102
身長(cm)
164〜174
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
82〜92
パンツ丈(cm)
100
着丈(cm)
74