神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 靴下
婦人シルク混楽らくソックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68993167
品番
3970
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク高混率素材を使用しています。
ゴムの部分が広く、ゆったりとしたはき心地です。
材質
綿、レーヨン、ポリエステル、
絹、ポリウレタン
色
ピンク
サイズ(cm)
22〜25
長さ(cm)
丈:15(カカトから足首までの置き寸)