立ち上がり補助手すり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68993322 品番 KRT-80(DBR)KD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造
立ち上がりをサポートする移動式手すり
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート
高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け
アルミで軽量だから移動もラクラク
ハの字型で安定感のある土台
つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810 質量(kg)1.5 材質アルミニウム 高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810 幅(mm)(取っ手クッション部)130 用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助 ダークブラウン 幅(cm)【取手クッション部】13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81 高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81 組立時間約20〜30分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする