布団も干せる ハンガーラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993347 品番WJM-3(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し
最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック
上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着)
下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍
ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構

質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200〜2100×240×1550〜2550 耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45 用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※和室の天井や、畳など、強度が十分でない箇所に設置された場合、破損や設置痕がつく可能性がございます。
設置等の傷に関しましては、責任を負いかねます為、設置箇所の強度については、お客様にて確認をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993338
2023-09-23
用途:
小スペースの物干し
株式会社福未来 様 (医療・福祉・介護関連業)

狭い部屋で洗濯物も、室内干しをして洋服ダンスも狭い状況そんな時に布団も干せるハンガーラックと出会いました。壁一面上は洋服をハンガーにかけて使い、下は洗濯物を干してしかも丈夫で安定感があり、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68993338
2022-01-06
用途:
和室の畳の部屋で使用している。ギリギリやや満足にしました。
その他業種

改善点はリビングの部屋で使えない、支柱の寸法不足でした。3cm位短く。天井に着きませ
ん、注意事項に有る和室の畳の部屋でギリギリ使える寸法で、上段だけ使用している。
材質も問題有りません。支柱のピンを抜くと、固定されてしまいます。
これが返品不可能な条件でしょう。元に戻せない仕組みでした。
洗濯物を干すのに使っています。ハンガーなら、沢山掛けられる。場所により布団も干せる
便利さも有ります。
参考まで、判断は自己責任でお願いいたします。

対象商品:
68993347
2021-05-12
用途:
壁面クローゼットとして
その他業種

天井が高いため、ベッド上を有効利用したく壁面クローゼットにしようと購入しました。半年ほどは問題なく使用していましたが、昨日夜中に倒れてきて、その際なぜか支柱の一番下のパーツが見つからず、今は使えていません……

商品自体はかなりいいです!
オススメです

対象商品:
68993338
2020-08-12
用途:
ワンルームのロフト下に突っ張り、洗濯物や、布団などを干す時
その他業種

組み立ては女一人でできます。
しかし力む場面があります。
さっそく雨が降ったら洗濯物をささっと取り込み、突っ張り棒にかけました。
一応、お風呂の浴室には、乾燥機能が付いてるのですが、そこまで運ぶのが大変なのと、乾きにくいので、部屋ですぐかけられるものが欲しくてこれにしました。衣類の除湿乾燥機を当てたらすぐ乾くので、便利です。なぜ今までこれをやらなかったのか悔やまれるくらい便利です。頑丈です。

対象商品:
68993347
2020-04-14
用途:
洗濯物の部屋干し時
製造業

ワンルーム賃貸マンションのため、壁や天井にキズを付けずに洗濯物を部屋干しでき、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする