YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593

 

YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593 YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593 YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593 YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593 YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593 YTTS-STB(IV) 収納ボックス付き ティッシュケース YAMAZEN(山善) 68993593

収納ボックス付き ティッシュケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993593 品番YTTS-STB(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

散らかりがちなテーブルの小物をまとめて整理できるティッシュボックス
素材や試用をリニューアル!
ボックスティッシュの上にはフタがついているので、スマートフォンなども仮置きOK
奥の収納部にはリモコンやペンなどを収納可能

用途デスク上の収納ラックとして。ティッシュボックス、リモコンラック、小物入れとしても。 材質本体:ポリエステル、塩化ビニル樹脂、芯材:繊維板 質量(kg)0.6 アイボリー 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ティッシュ取出口)170×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×140 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(ボックスティッシュ部分)250×75×120、(ボックスティッシュフタ上)250×80×10、(奥)80×35×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする