※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
仕様
操作形:(0) エアオペレート形、フート:(-) なし、ブリードポート用サイレンサ:(-) なし
注文コード
68993603
品番
VEX1130-01F
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作形:(0) エアオペレート形、フート:(-) なし、ブリードポート用サイレンサ:(-) なし
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
(1) 直接配管形
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
圧力計
(-) なし