※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
仕様
操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ
注文コード
68993646
品番
VEX1233-02N-GN
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
(2) ベース配管形
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
-
圧力計
(G) 圧力計