画像はイメージです。

オルガミン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200L) 注文コード 68993657 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

オルガミンは新鮮な魚丸ごと、糖蜜をメインに熱処理や化学処理をせずに天然発酵させ、さらに植物が必要とする微量要素をバランスよく加えて作られた天然アミノ酸葉面散布肥料です。
植物が必要とする約18種類のアミノ酸(アルギニン・ヒスチジン・リシン・プロリン・グリシン・グルタミン酸等)と酵素、核酸、マグネシウム、ビタミン、微量要素(マンガン・ホウ素・亜鉛・モリブデン・硫黄)が含まれており、このアミノ酸群や微量要素が、成長の過程で必要とされる酵素の源になるものです。
発酵の原料に新鮮な魚を丸ごと使っているので、栄養分が豊富。
熱処理や化学処理をしていない天然の形のアミノ酸なので植物への吸収が早く、速やかに効果が現れます。
アミノ酸、微量要素に特化した肥料(N・P・Kほとんど0)で生育ステージ問わず使えます。
作物の増収、品質向上。(玉張り、色付き、食味向上、日もちの向上など)
植物の低温・高温・霜・乾燥・日照不足・長雨・病気などの障害に対する回復促進、抵抗力増加。
果樹の場合は、2〜3年継続してご使用いただきますと、大幅に樹勢が改善されます。
メーカーアミノ酸肥料は40年以上の歴史があり、世界各国でも使われているロングセラー商品です。

成分水溶性苦土5.3%、水溶性マンガン0.28%、水溶性ほう素0.7% 番号【農林水産省登録】輸第105994号 適合作物りんご、桃・すもも、おうとう、ぶどう、柿、トマト・キュウリ、ナス・ピーマン、イチゴ、メロン・スイカ、カボチャ、葉物類、豆類、ねぎ・にんにく、芋類、水稲、花(切花・鉢花) 配合成分アミノ酸、酵素 等
関連資料:(6.55MB)
注意
※10L/20L/50L/200Lは法人様限定の販売です。個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です。
※200Lおよび50Lは重量物のため荷降ろし時にフォークリフトが必須となります。
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする