商品正面画像

500ML Cキューブハイドロワン ロート製薬 68993885 500ML Cキューブハイドロワン ロート製薬 68993885

Cキューブハイドロワン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード68993885 品番500ML
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「ロートCキューブ ハイドロワン」は健やかな瞳のために考えられた、シリコーンハイドロゲルレンズにぴったりのソフトコンタクトレンズ用消毒液です。
こすり洗い・すすぎ・消毒・保存がこれ1本でOK。
ゴロゴロの原因になるタンパク汚れはもちろん、シリコーンハイドロゲルレンズに付きやすく、レンズくもりの原因になる落ちにくい脂質汚れまで、毎日W洗浄!高い消毒力で、さまざまな雑菌を消毒、清潔に*!
たっぷりうるおう、ヒアルロン酸Na(うるおい成分)も配合。毎日きれいなレンズで、快適に。
オリジナルの使いやすいワンタッチ式のレンズケース付き。ケースの蓋を落としたり、なくしたり心配がない一体型ケース。レンズを取り出した後は、キャップに差し込んで乾燥させることが出来るので便利です。

成分粘稠剤、等張化剤、緩衝剤、安定剤、界面活性剤、pH調整剤 ※表示指定成分として、エデト酸塩を含有しています。 有効成分(1mL中)塩酸ポリヘキサニド 0.001mg 効果ソフトコンタクトレンズ(グループI〜グループIV)の消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする