商品正面画像

CキューブソフトワンMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード68993901 品番500ML
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

「ロートCキューブ ソフトワンモイストa」は、健やかな瞳のための、すべてのソフト・使い捨てコンタクトレンズに使えるコンタクトレンズ用消毒液です。うるおい長持ち。清涼感がないタイプ。
こすり洗い・消毒・タンパク除去・すすぎ・保存がこれ1本でOK。しっかりとこすり洗いをすることで、レンズの汚れや雑菌を除去します。
ソフトワンオリジナルの使いやすいワンタッチ式のレンズケース付き。ケースの蓋を落としたり、なくしたりする心配がない一体型ケース。レンズを取り出した後は、キャップに差し込んで乾燥させることが出来るので便利です。

成分粘稠剤、等張化剤、緩衝剤、安定剤、界面活性剤、pH調整剤 ※表示指定成分として、エデト酸塩を含有しています。 有効成分(1mL中)塩酸ポリヘキサニド 0.001mg 効果ソフトコンタクトレンズ(グループI〜グループIV)の消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする