※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 接続口径(10) P, A: 1, R: 1 1/4 仕様操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ 注文コード68993908 品番VEX1733-10T-BGN
参考基準価格(税別)¥50,220 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はねじの種類・接続口径・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ 接続口径(10) P, A: 1, R: 1 1/4 ボディサイズ(7) 直接配管形 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(B) ブラケット 圧力計(G) 圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする