商品正面画像

エピカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(310mL×2本) 注文コード 68993989 品番 310MLX2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然系成分フルーツ酸配合で消毒成分がレンズ表面に吸着するのを防ぎます。また、優れたイオンバランスで、有効成分「塩酸ポリヘキサニド」が微生物に対して効果的に働くため、コンタクトレンズをしっかり消毒します。ISOスタンドアローン試験の第一基準に適合しています。
植物原料の親水成分がレンズ表面にうるおいベールを形成します。さらに、水分子をひきよせた保湿成分がコンタクトレンズ内部にしみ込んでうるおいをキープするため、コンタクトレンズの外からも中からもうるおいます。
コンタクトレンズに付着したタンパク汚れはさまざまな要因で変性し、見え方や装用感の悪化、アレルギー症状の原因にもなるのです。エピカは1.タンパク付着防止、2.タンパク除去の2つのステップでコンタクトレンズをタンパク汚れから守ります。

成分【表示指定成分】エデト酸塩、プロピレングリコール 主成分1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤 医薬品医療機器等法医薬部外品 効果ソフトコンタクトレンズ(グループI〜IV)の消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする