※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX12 - パワーバルブ、ベース配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
68994039
品番
VEX1201-021DS-G
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット
-
ねじの種類
(-) Rc
操作方式
(1) 外部パイロット電磁形
圧力計
(G) 圧力計
仕様
管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、定格電圧(電磁形のみ):(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:-