パソコンデスク キャスター付き

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68994047 品番GHP-65HC(MBR/MBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お得さを追求したシンプルモデル
上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×490×1160〜1220 総耐荷重(kg)28 質量(kg)5 用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)(スライド)210 高さ(mm)1160・1220 奥行(mm)490 間口(mm)650 寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300 寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600 耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8 キャスターあり 天板耐荷重(kg)15 組立時間約30〜40分 すきま(mm)70 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68994047 GHP-65HC(MBR/MBR) 68994056 GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 6,798 税込7,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994047
2020-05-05
用途:
パソコン用机に使用。
医療・福祉・介護関連業

大きさがノートパソコンを置いてちょうどのサイズで使いやすいです。
机の下に物を入れられるスペースがあり、印刷の紙を入れるのに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68994056
2018-10-25
用途:
パソコン作業
光管財株式会社 様 (サービス業)

プリンターの置き場所こまっていたので、ちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする