曜日別特売
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056

GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056
GHP-65HC(NM/IV) パソコンデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994056

パソコンデスク キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード68994056品番GHP-65HC(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

お得さを追求したシンプルモデル
上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)

用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。ナチュラルメイプル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×490×1160~1220総耐荷重(kg)28質量(kg)5材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)(スライド)210高さ(mm)1160・1220奥行(mm)490間口(mm)650寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8キャスターあり天板耐荷重(kg)15組立時間約30~40分すきま(mm)70天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994047
2020-05-05
用途: パソコン用机に使用。
医療・福祉・介護関連業

大きさがノートパソコンを置いてちょうどのサイズで使いやすいです。
机の下に物を入れられるスペースがあり、印刷の紙を入れるのに使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 68994056
2018-10-25
用途: パソコン作業
光管財株式会社サービス業

プリンターの置き場所こまっていたので、ちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする