幅(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)750
用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。
材質天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)14.45
天板耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)500(小)245×315×60
組立時間約30〜40分
内寸(幅W×高さH)(mm)(デスク下)845×605
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×750