YTC-HRCML(BR) ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善) 68994162 YTC-HRCML(BR) ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善) 68994162 YTC-HRCML(BR) ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善) 68994162 YTC-HRCML(BR) ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善) 68994162 YTC-HRCML(BR) ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善) 68994162

ハンガーラックカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68994162 品番YTC-HRCML(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ハンガーに掛けた衣類をホコリから守り見た目もすっきりできる。カバーには掛けたものが見えて探しやすい透明窓付き。

材質不織布、塩化ビニル樹脂 質量(kg)0.2 用途パイプハンガーラックのホコリよけカバーとして。 収納の目安(シャツ)20着 寸法(縦×横)(cm)120(片面)×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994162
2022-10-20
用途:
ハンガーラック
金融・保険業

少し小さめでしたが役にたちそうです。また機会があればお願いします

対象商品:
68994162
2022-02-21
用途:
スーツや作業服の保護(汚れ防止)
文化設備工業株式会社茨城支店 様 (建設業・工事業)

120pの長さが丁度良く10着位隠れて誇りや汚れから守られてます。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする