YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
万能ミニハンガーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68994214
品番
OBM-SS(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
押入の上段を有効活用するハンガー
アイデア次第でサニタリー等にも
上下に伸縮可能(高さ53〜83cm)
左右に伸縮可能(59〜97cm)
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590〜970×450×530〜830
耐荷重(kg)
(ハンガーバー)4
用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
色
アイボリー
組立時間
約20〜30分
取扱説明書:
(0.1MB)