YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293

 

YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293 YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293 YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293 YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293 YZX-45F(GR) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 68994293

折りたたみチェア

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード68994293 品番YZX-45F(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

クッション付の座面と背もたれ
使わない時はたたんで収納

グリーン 座面高さ(mm)480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×450×780 本体質量(kg)4 材質(座面)ファブリック 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム 厚さ(mm)クッション:背部40、座部50 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)290×100(背部) 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×780 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×860 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68994293 YZX-45F(GR) 68994275 YZX-45F(BE) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 折りたたみチェア YAMAZEN(山善) 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534715
2024-10-09
用途:
PC使用時の椅子として(個人使用)
その他業種

座面のクッションが厚いので お尻が楽。 その分、どうしても折り畳み時は厚みが有る(私的には問題なし)。ストッパーがあるので勝手に広がらなくて良い。座面の幅がスリムなので収納が楽。

対象商品:
25534715
2024-09-16
用途:
事務事務仕事時
建設業・工事業

机でパソコン仕事や書き物をしていて、高さも丁度良く、クッションも硬くもなく、柔らかすぎず、特に背のクッションが心地が良いです。長い時間座っていてもお尻やコシや背中など疲れにくく、最適に使ってます。

対象商品:
25534715
2023-01-20
用途:
脚と床の接合部分のキャップがすぐに取れる
ヘアースタジオKAZU 様 (サービス業)

脚と床の接合部分のキャップがすぐに 横にずれて外れてしまいます。が それ以外はとっても良い商品です。お値段以上だと思います。特に座り心地がグッドです。足のキャップは滑り止めを 間に食い込まして外れないように独自で修理しました、

対象商品:
68994284
2019-07-19
用途:
良き
株式会社 もののふステーション 様 (飲食業)

とても、コンパクトでいいです。
また、追加したいです。

対象商品:
68994275
2019-07-01
用途:
食事用
サービス業

座面と背もたれにクッションがあり、思ったより座り心地がよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68994284
2020-06-05
用途:
クリーニング仕分け作業時
サービス業

コンパクトで良いが長く座っていると痛い。もともと長時間座るものではないと思うが。

対象商品:
68994284
2018-04-09
用途:
休憩時

座面を開くのに結構な力が必要です。簡単に開くように出来ないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする