※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 注文コード68994355 品番VEX3121-025D1
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの種類・管接続口径・操作方式など185種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様コイル電圧:(5) DC24V オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする