エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
AOトリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994427
品番
2.0×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2%トリウム入りタングステン電極棒です。
直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
2
推奨電流域(A)
直流:130〜190
RoHS指令(10物質対応)
対応